Panasonic(パナソニック)
コンセントボックス フラット型角2型アルミプレートボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38263066
品番
NE32609
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途
ビルトインタイプ用
材質(プレート)
アルミ
仕様
はさみ込み固定仕様
種別
フラット型角Ⅱ型
取付高(mm)
(床仕上げ)72以上
開口寸法(mm)
110(±2)×234(±2)
パネル厚さt(mm)
25~45(タイルカーペット含む)
注意
※必ずコンセントボックスと必要数の器具ブロックをセットでご発注ください。このインナーコンセントボックスはフロアパネルをはさみ込んで固定するか、またはフロアパネルに直接ネジで固定してください。