曜日別特売
mat-20b-t13-k0001678389 パソコンバッグ ノートPC ケース ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA 2025年版 13.4インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264181

mat-20b-t13-k0001678389 パソコンバッグ ノートPC ケース ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA 2025年版 13.4インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264181
mat-20b-t13-k0001678389 パソコンバッグ ノートPC ケース ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA 2025年版 13.4インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264181
mat-20b-t13-k0001678389 パソコンバッグ ノートPC ケース ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA 2025年版 13.4インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264181
mat-20b-t13-k0001678389 パソコンバッグ ノートPC ケース ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA 2025年版 13.4インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264181
mat-20b-t13-k0001678389 パソコンバッグ ノートPC ケース ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA 2025年版 13.4インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264181
mat-20b-t13-k0001678389 パソコンバッグ ノートPC ケース ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA 2025年版 13.4インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264181
mat-20b-t13-k0001678389 パソコンバッグ ノートPC ケース ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA 2025年版 13.4インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264181
mat-20b-t13-k0001678389 パソコンバッグ ノートPC ケース ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA 2025年版 13.4インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264181
mat-20b-t13-k0001678389 パソコンバッグ ノートPC ケース ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA 2025年版 13.4インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264181
mat-20b-t13-k0001678389 パソコンバッグ ノートPC ケース ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA 2025年版 13.4インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264181

パソコンバッグ ノートPC ケース ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA 2025年版 13.4インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード38264181品番mat-20b-t13-k0001678389
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ノートパソコン/タブレットバッグ+液晶保護フィルム 2点セット

ノートパソコンバッグ特徴

・ノートPCまたはタブレットを持ち運ぶバッグと、画面を保護するフィルムを組み合わせた便利なセットです。
・スムーズな開閉が可能な、目立ちにくいスリムジッパーを採用。
・取り外し可能なショルダーフック付きで、手提げ・肩掛けの2WAY仕様。
・ナイロン製のハンドルは手になじみやすく、スタイリッシュなデザイン。
・背面にはキャリーバッグのハンドルに通せるキャリーベルト付きで、出張や旅行にも便利。
・「ナツメ叩き加工」により、取っ手のステッチがほつれにくく、耐久性を向上。
・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。

液晶保護フィルム特徴

ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品バッグ:ショルダーベルト×1 フィルム:クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA 2025年版材質ポリエステル(撥水)ブラック質量(g)約310外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×250×25対応インチサイズ13.4インチ 解像度(2560×1600)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約310×230
注意
※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする