曜日別特売
mat-20g-t15-k0001682889 パソコンバッグ ノートPC ケース GIGABYTE GAMING A16 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264759

mat-20g-t15-k0001682889 パソコンバッグ ノートPC ケース GIGABYTE GAMING A16 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264759
mat-20g-t15-k0001682889 パソコンバッグ ノートPC ケース GIGABYTE GAMING A16 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264759
mat-20g-t15-k0001682889 パソコンバッグ ノートPC ケース GIGABYTE GAMING A16 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264759
mat-20g-t15-k0001682889 パソコンバッグ ノートPC ケース GIGABYTE GAMING A16 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264759
mat-20g-t15-k0001682889 パソコンバッグ ノートPC ケース GIGABYTE GAMING A16 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264759
mat-20g-t15-k0001682889 パソコンバッグ ノートPC ケース GIGABYTE GAMING A16 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264759
mat-20g-t15-k0001682889 パソコンバッグ ノートPC ケース GIGABYTE GAMING A16 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264759
mat-20g-t15-k0001682889 パソコンバッグ ノートPC ケース GIGABYTE GAMING A16 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264759
mat-20g-t15-k0001682889 パソコンバッグ ノートPC ケース GIGABYTE GAMING A16 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264759
mat-20g-t15-k0001682889 パソコンバッグ ノートPC ケース GIGABYTE GAMING A16 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38264759

パソコンバッグ ノートPC ケース GIGABYTE GAMING A16 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
内容量1セット注文コード38264759品番mat-20g-t15-k0001682889
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ノートパソコン/タブレットバッグ+液晶保護フィルム 2点セット

ノートパソコンバッグ特徴

・ノートPCまたはタブレットを持ち運ぶバッグと、画面を保護するフィルムを組み合わせた便利なセットです。
・スムーズな開閉が可能な、目立ちにくいスリムジッパーを採用。
・取り外し可能なショルダーフック付きで、手提げ・肩掛けの2WAY仕様。
・ナイロン製のハンドルは手になじみやすく、スタイリッシュなデザイン。
・背面にはキャリーバッグのハンドルに通せるキャリーベルト付きで、出張や旅行にも便利。
・「ナツメ叩き加工」により、取っ手のステッチがほつれにくく、耐久性を向上。
・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。

液晶保護フィルム特徴

ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品バッグ:ショルダーベルト×1 フィルム:クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種GIGABYTE GAMING A16材質ポリエステル(撥水)グレー質量(g)約395外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×300×25対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約380×280
注意
※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする