曜日別特売
W-113MK2 卓上型超音波洗浄器 2周波爆洗 W-113MK2 本多電子 38265552

卓上型超音波洗浄器 2周波爆洗 W-113MK2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード38265552品番W-113MK2
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。
爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。
単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。
定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。

用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。発振周波数(kHz)(公称)24/31振動子ボルト締めランジュバン型振動子最大出力(W)110発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗)最大使用液温(℃)80タイマー各周波数設定時間/1~99秒水槽容量(L)3内槽寸法(mm)W240×D140×H100槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む)付属品フタ質量(kg)4.4電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用)保護回路サーモスタット入力電源AC100V 50/60Hz 200VA材質(槽内)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする