ES-V75ST ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカ 38265753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
口径(Φmm)75
75
25
29
32
35
38
40
45
50
55
60
65
70
80
85
95
100
110
120
130
150
155
160
170
200
220
刃径(mm)75
75
25
29
32
35
38
40
45
50
55
60
65
70
80
85
95
100
110
120
130
150
155
160
170
200
220
有効長(mm)135
全長(mm)270
内容量1本注文コード38265753品番ES-V75ST
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
刃径(mm)75有効長(mm)135全長(mm)270サイズ75被削材ブロック・レンガ、モルタル口径(Φmm)75適合電動機振動ドリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02276425
2021-08-03
用途: 配管工事

排水管の施工のために80mmほどの厚さのコンクリートに穿孔しました。問題なく穴あけができました。振動ドリルの出力が小さかったせいかもしれませんが、思ったより穴あけに時間がかかったような気がします。

対象商品 : 02276452
2019-04-04
用途: フェンス施工の際のブロック穴開け

ブロックだと結構簡単に穴が開いて作業がスムーズに運びました。あとはどのくらいの耐久性が有るかですね。

対象商品 : 38265866
2019-11-12
用途: 配管の穿孔
有限会社阿南ボーリング

発送予定日が11月11日に確認した時は11日の発送予定になっていたが
12日に確認したら13日になっていた。工事の予定を立てるののに発送予定がコロコロ変わると困ります。

対象商品 : 02276391
2015-12-16
用途: 主に、モルタルやブロック、レンガなどの穴あけ作業。
ドッグランぽっくるサービス業

価格的にもう少し安いのを探していたのですが?
早速レンガの穴あけにつかいましたが、切れ味は思っていたよりはよくありませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 02276425
2013-05-25
用途: 配管工事の際 壁等の穴あけ

以前から使用していての、買い替えなので問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする