ES-D45ST ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) ユニカ 38267381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(Φmm)45
45
50
55
60
65
70
75
80
90
95
105
110
120
130
160
170
25
32
35
38
29
有効長(mm)135
全長(mm)256
内容量1本注文コード38267381品番ES-D45ST
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。

口径(Φmm)45有効長(mm)135全長(mm)256サイズ45被削材鉄筋コンクリート、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
注意
※磁器タイル、石材は刃先を冷却しながらご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38267415
2018-11-22
用途: 側溝の排水穴あけ
プランニング ニシジマ建設業・工事業

使用してみると、なかなかよいですね 刃こぼれもなく使用できました

対象商品 : 38267424
2018-08-04
用途: 鉄筋の給排水穴あけ
大竹医療器械店医療・福祉・介護関連業

15cm程度の穴開けだが回転のみで短時間で貫通は、良いですよ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする