ES-M45SDS ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク) ユニカ 38268133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)

(6件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(Φmm)45
内容量1本注文コード38268133品番ES-M45SDS
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。
切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。

口径(Φmm)45シャンクSDS全長(mm)288サイズ45被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード有効長(mm)135適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38268307
2022-10-22
用途: 設備工事
株式会社 ヤマサク建設業・工事業

コアドリルは良かったんですがケースが残念でした。
ちゃんしたケースにして欲しかったです。
持ち運びに不便でした。

対象商品 : 37022605
2022-12-09
用途: コンクリート天井の穴あけ
カゲヤマ企画

使用してとても楽に穴があいたので良かった。対応も良かった

対象商品 : 38268176
2018-10-02
用途: エアコン工事時
株式会社坂下電気商会

発注を間違って購入してしまい使ってみました。使い捨てと割り切って使用してみましたが、思ったよりも長持ちしたので、リピートして使っています。薄いモルタル壁やトタンや釘も切れますが、切れ味が悪くなるので緊急時だけにしたほうが良いかも。。。私は石膏ボードと木材とサンディング用に使用しています。

対象商品 : 38268176
2017-09-30
用途: エアコン工事の穴あけ。
エレクトロショップベストサービス業

モルタル用、刃、木材等穴あけイマイチ、複合材用刃、10個前後の穴あけで切れ悪い、マルチタイプ20個前後楽勝、無理が効く、木材、サイジング用、穴あけお勧めだ。

対象商品 : 38268176
2016-07-29
用途: エアコン取付のコア抜き
輝工業電気・ガス・熱供給・水道業

非常に安いので1年で買い替えできる金額なので。とても良い

対象商品 : 38268176
2016-07-26
用途: エアコン設置の穴あけ
谷村電気計装工業有限会社

予想以上に切れ味が、よかったです。
もう少し長さがほしいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする