コーコス信岡
1943 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
裾上げ可
色
ネイビー
グリーン
シルバー
Nネイビー
ウエスト(cm)
82
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38269061
品番
1943
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ネイビー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
種別
ツータックスラックス
シリーズ
1940シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル
色番
1
裾上げ
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38269061
1943
60857535
1943
1943 ツータックスラックス
コーコス信岡
1本
¥
3,590
税込
¥3,949
色味が濃いめに変更になりました