1945 1945 ツータックカーゴパンツ コーコス信岡 38269375

1945 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了裾上げ可
ネイビー
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード38269375品番1945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)80ウエスト(cm)79種別ツータックカーゴパンツシリーズ1940シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル色番1裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3826937519456085762319451945 1945 ツータックカーゴパンツ コーコス信岡 608576231945 ツータックカーゴパンツコーコス信岡1本
4,090
税込4,499
色味が濃いめに変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする