曜日別特売
mat-18n-t15-k0001685286 パソコンバッグ ノートパソコンケース Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 10 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38269467

mat-18n-t15-k0001685286 パソコンバッグ ノートパソコンケース Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 10 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38269467
mat-18n-t15-k0001685286 パソコンバッグ ノートパソコンケース Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 10 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38269467
mat-18n-t15-k0001685286 パソコンバッグ ノートパソコンケース Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 10 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38269467
mat-18n-t15-k0001685286 パソコンバッグ ノートパソコンケース Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 10 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38269467
mat-18n-t15-k0001685286 パソコンバッグ ノートパソコンケース Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 10 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38269467
mat-18n-t15-k0001685286 パソコンバッグ ノートパソコンケース Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 10 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38269467
mat-18n-t15-k0001685286 パソコンバッグ ノートパソコンケース Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 10 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38269467
mat-18n-t15-k0001685286 パソコンバッグ ノートパソコンケース Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 10 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38269467
mat-18n-t15-k0001685286 パソコンバッグ ノートパソコンケース Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 10 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38269467
mat-18n-t15-k0001685286 パソコンバッグ ノートパソコンケース Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 10 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 38269467

パソコンバッグ ノートパソコンケース Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 10 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1セット注文コード38269467品番mat-18n-t15-k0001685286
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット

ノートパソコン/タブレットバッグ特徴

収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。
ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。
バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。
ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。

液晶保護フィルム特徴

反射防止タイプの保護フィルムです
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ適合機種Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 10材質オックスフォード生地(撥水)ネイビー質量(g)約340外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×320×50対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約410×310
注意
※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする