1945 1945 ツータックカーゴパンツ コーコス信岡 38269506

1945 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
グリーン
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード38269506品番1945
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,499
販売価格(税別)
4,090
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
グリーン股下(cm)80ウエスト(cm)82種別ツータックカーゴパンツシリーズ1940シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル色番9裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする