仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。
扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。
材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm
棚板:
一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)
二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)
三段目(上段)210mm
機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔
安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク
大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm
重さ:約40kg
付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、
砂皿、耐震用転倒防止金具2個