曜日別特売
VP40PB-MF 包装袋用真空パッド 吸込防止アダプタ PISCO(ピスコ) 38271637

包装袋用真空パッド 吸込防止アダプタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)40
形状吸込み防止アダプタ:平面タイプステンレスメッシュ付
吸込み防止アダプタ:平面タイプステンレスメッシュ付
吸込み防止アダプタ:球面タイプ
吸込み防止アダプタ:平面タイプ
吸込み防止アダプタ:球面タイプステンレスメッシュ付
内容量1個注文コード38271637品番VP40PB-MF
参考基準価格(税別)¥1,045販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。
リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。
ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。
吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。
吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。

形状吸込み防止アダプタ:平面タイプステンレスメッシュ付RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする