曜日別特売
SK15W SK 水洗いレジン500g 『深海色』 SK本舗 38272538

SK 水洗いレジン500g 『深海色』

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38272538品番SK15W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン
『SK水洗いレジン』
「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。
どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。
DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
高温多湿を避けて保管してください。
換気をしてご使用ください。
未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。
水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。

深海色質量(g)500硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする