曜日別特売
SK10K02WLPB SK10K水洗いレジン Snow White / 1000g SK本舗 38272669

SK10K水洗いレジン Snow White / 1000g

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38272669品番SK10K02WLPB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。
細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。
水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。
さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。
高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。
405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。

Snow White質量(g)1000
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする