曜日別特売
SK04FR SKファストライジングレジン(スタンダード)500g ペールオレンジ SK本舗 38273037

SKファストライジングレジン(スタンダード)500g ペールオレンジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38273037品番SK04FR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

印刷特化型レジンです。
積層0.1mmを1.5~2秒で硬化可能なので試作品製作や形状の確認をするのに最適なレジンで、20cm程のモデルが約2時間で印刷することが可能です。
まるで水のようなシャバシャバ感で硬化が速い
水洗いレジン以上に水に近いシャバシャバ感で硬化が速いため、露光時間が短くて済み、印刷が非常に速くおこなえます。
ハイスピードプリンター&ACFフィルムを最大活用するには最新機種&ACFフィルムの印刷パフォーマンスを最大限利用する為にファストライジングレジンを使用してみませんか?
メーカー取り扱いの405μmLCDタイプの3Dプリンターにはどの機種でもご使用頂けます。

ペールオレンジ質量(g)500
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする