曜日別特売
SK01STRL SKスマートタフレジン 1000g SK本舗 38273125

SKスマートタフレジン 1000g

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38273125品番SK01STRL
1月19日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

タフな強度。完成品は耐久性に優れ、衝撃や負荷にも強い仕上がり。
高精度な出力感。ディテールを忠実に再現。カッチリとした造形でプロフェッショナルな仕上がりをサポートします。
扱いやすさ抜群。通常のレジンと同じ操作で、特別な手順は不要。初心者からプロまで快適に使えます。

用途
高耐久性が求められるモデル製作に
高精度のプロトタイプやパーツ製作に
簡単に扱える高性能素材を探している方に
Tough Grey質量(g)1000
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする