曜日別特売
SKPLA16ML SKフィラメントPLA マット1000g『天鵞絨色』 SK本舗 38273256

SKフィラメントPLA マット1000g『天鵞絨色』

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38273256品番SKPLA16ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。
均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。
高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。
より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。
使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。
低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。
環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。
安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。

材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1天鵞絨色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
注意
※プリンターを数日以上使用しない場合は、フィラメントをプリンターより取り外してください。
※フィラメントの劣化を防ぐために、乾燥した場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする