曜日別特売
TS500GESD265C ポータブルSSD トランセンド 38273518

ポータブルSSD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個容量(GB)500注文コード38273518品番TS500GESD265C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

トランセンドのESD265Cは、アイロングレーのメタルケース、USB 10Gbpsの高速転送、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。わずか31gなので、手軽に持ち運ぶことができ、たくさんのデータを保存できます

寸法(mm)81.4×33.6×7.5アイロングレー質量(g)31接続USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type Cフラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)500読取速度(MB/s)1050書込速度(MB/s)950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする