DS2519999 【オーダー】ゴミ箱 ターンボックス テラモト 38273947

DS2519999 【オーダー】ゴミ箱 ターンボックス テラモト 38273947
DS2519999 【オーダー】ゴミ箱 ターンボックス テラモト 38273947
DS2519999 【オーダー】ゴミ箱 ターンボックス テラモト 38273947
DS2519999 【オーダー】ゴミ箱 ターンボックス テラモト 38273947

【オーダー】ゴミ箱 ターンボックス

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
容量(L)約37
内容量1台注文コード38273947品番DS2519999
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。
お客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。
スタイリッシュなフォルムのゴミ箱で、中身が見えないスイング蓋付き投入口です。

用途
ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質スチールにメラミン焼付塗装、ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン質量(kg)約3.8アーバングレーサイズL容量(L)約37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×250×600グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
関連資料:(0.77MB)
注意
※袋止め付。Sサイズの中袋は屑入専用中袋S(DS2445100)、市販の45L用ポリ袋が使用できます。Lサイズの中袋は屑入専用中袋L(DS2445200)、市販の45L用ポリ袋が使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
デザイン可能範囲は前面のみです。側面へのデザインはお受けできかねます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする