曜日別特売
EA557AV-75 ソフトグリップ貫通ドライバー エスコ 38274862

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

ソフトグリップ貫通ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
先端サイズ5.5×0.8mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.5×0.8
内容量1個注文コード38274862品番EA557AV-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥616
販売価格(税別)
560
先端形状マイナス先端サイズ5.5×0.8mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.5×0.8材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AV-75種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする