曜日別特売
53-39M フィッツケース TENMA(天馬) 38275311

メイン画像

53-39M フィッツケース TENMA(天馬) 38275311
53-39M フィッツケース TENMA(天馬) 38275311

フィッツケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(cm)W39×D53×H23
内容量1セット(2個)注文コード38275311品番53-39M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

頑丈さと豊富なサイズバリエーションで選ぶなら「フィッツケースシリーズ」
トレンドに合わせてCAP→Wへカラーを変更
スタイリッシュでシンプルなデザインに刷新
積み重ねてもへたりにくい丈夫な前枠
シンプルでサイズが分かりやすいラベル

材質
引出、外枠、天板:PP
前枠:スチロール樹脂
ホワイトクリア耐荷重(kg)3.6寸法(cm)W39×D53×H23製品質量(g)2200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする