55-40S フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275478

メイン画像

55-40S フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275478
55-40S フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275478

フィッツケース アドバンス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(cm)W40×D55×H20
内容量1セット(2個)注文コード38275478品番55-40S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

上からはかがまず引き出せる上取っ手
下からは軽い力で引き出せる引出構造
たわみにくい丈夫な天板
間に置くだけで収納力を高める連結棚
シンプルさと機能訴求を合わせたラベル、トレンドに合わせたロゴにリニューアル

材質
引出、外枠、天板:PP
前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ
前倒れ防止パーツ:スチロール
ホワイトクリア耐荷重(kg)天板5 / 引出内3.6寸法(cm)W40×D55×H20製品質量(g)2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする