エスコ
13x1/2-PT フレキパイプ用ナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
38277827
品番
EA424AE-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
エスコ品番
EA424AE-13
セット内容
ナット×2個、パッキン×2個
材質
黄銅、EPDM
呼び
13
取付ねじ
G1/2”
適合パイプ径(Φmm)
Φ16(フレキパイプ)