LEDカーゴランプ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38279376 品番LEDCL24TL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

蛍光灯以上の明るさ感
独自の配光設計により広範囲を照射。
省電力化によりバッテリーへの負担を軽減。
薄型・軽量化により幅広い用途・車種に取付可能。
専用ブラケットで蛍光灯タイプとの互換可能。

定格電圧(V)24 電球の種類LED 材質ポリカーボネート 寸法(mm)180×120×9 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-30〜80 消費電力(W)3 色温度(K)6500 明るさ(Lx)130 LED使用数(個)12 防水性JIS防水保護等級3級相当

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38279376
2022-06-24
用途:
荷物の積み下ろし作業時
運輸・通信業

純正品が暗くなった為、交換しました。厚みも薄く取り付けもかんたんで、明るさも十分。
大変満足しています。

対象商品:
38279376
2019-11-28
用途:
従来品の交換で
堀内製作所 様

思っていた大きさより大分小さい物でした。明るさには不満はありませんが、従来型の取付間隔には会いません。もう少し大きい方がよいかも!

対象商品:
38279376
2019-07-22
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

さぎょうのこうりつがあがったのでよかったとおもいます

対象商品:
38279376
2019-02-16
用途:
2tエルフ 庫内灯
運輸・通信業

そのまま外して交換するだけ!!!明るさにびっくりです!!!

対象商品:
38279367
2017-07-30
用途:
古い電球タイプ物と交換
佐藤自動車株式会社 様

取り付けも今まで付いていた物と同じサイズでしたので簡単でした。明るさ・色も良好でした。

1人が参考にしています
対象商品:
38279376
2016-05-29
用途:
アルミバン内の照明
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小型で薄くそれでいて明るい。取り付けも簡単で使える商品。
また購入するでしょう。

対象商品:
38279376
2013-12-26
用途:
トラックバンボデー内の照明

既存の12W電球の器具から交換しました。
裏のでっぱりがなく、フラットなので取付は容易にすみました。
電球に比べると、とても明るくドライバーにも好評です。
同じ商品が、ホームセンターで若干安く売っていたので
価格の評価は、普通にしました。

1人が参考にしています
対象商品:
38279367
2014-03-18
用途:
ルームランプの補助として使用
個人のお客様

ハイエースの荷室が暗く他社のLEDランプを2個付けていたが、見栄えも明るさにも満足できなかったが、これは文句無し!天井に取り付けても出っ張らずスッキリ。LED特有の一部分だけ明るいのではなく、全体が明るくなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
専用ブラケットは付属されていますか。
回答:
専用ブラケットは別売りとなっており、注文コードは38279385でございます。
2人が参考にしています
2013-08-15

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする