曜日別特売
SLEK24YT2J LEDシグナルランプ(連続点灯) KOITO(小糸製作所) 38279647

SLEK24YT2J LEDシグナルランプ(連続点灯) KOITO(小糸製作所) 38279647
SLEK24YT2J LEDシグナルランプ(連続点灯) KOITO(小糸製作所) 38279647

LEDシグナルランプ(連続点灯)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)24
タイプ黄・矢印
内容量1個注文コード38279647品番SLEK24YT2J
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ランプ以外にコントロールユニットが不要。
樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。
ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。
他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。
消費電力は6Wで白熱球の約1/6

定格電圧(V)24タイプ黄・矢印光源LED寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2消費電力(W)6電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする