曜日別特売
P2-Li2A-2220Cx4(単三 4本) USB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzone batzone 38280116

P2-Li2A-2220Cx4(単三 4本) USB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzone batzone 38280116
P2-Li2A-2220Cx4(単三 4本) USB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzone batzone 38280116
P2-Li2A-2220Cx4(単三 4本) USB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzone batzone 38280116
P2-Li2A-2220Cx4(単三 4本) USB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzone batzone 38280116
P2-Li2A-2220Cx4(単三 4本) USB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzone batzone 38280116
P2-Li2A-2220Cx4(単三 4本) USB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzone batzone 38280116
P2-Li2A-2220Cx4(単三 4本) USB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzone batzone 38280116
P2-Li2A-2220Cx4(単三 4本) USB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzone batzone 38280116

USB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzone

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別単3形 AA
バッテリー容量(mAh)2220
内容量1箱(4本)注文コード38280116品番P2-Li2A-2220Cx4(単三 4本)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

「使い捨てから再利用へ」USB Type-C充電式の新時代電池
USB Type-Cケーブルを直接さして充電可能。専用充電器不要。
全てのUSB Type-Cケーブル規格に対応/急ぎの時、「充電器が見つからない」を防ぐことができます。
(別途、USB ACアダプタ もしくはPC、モバイルバッテリーなど充電可能な環境は必要です)
従来のニッケル水素充電池(1.2V電圧)よりも高い、アルカリ乾電池同様の【1.5V電圧】を
最後まで安定して維持し、高いパフォーマンスを発揮
大電流機器でも使い始めから終わりまで、安心してご使用いただけます。
急速充電対応、最短1.2時間でフル充電(単三電池)
ニッケル水素充電池を大幅に上回る再充電回数!
1本で1000回以上使用可能!(環境によります)
超高集積チップ搭載で安全・長寿命設計
ショート保護、過充電、温度保護など多重安全保護機能
業界トップクラスの高品質
安心の国内サポート体制、メーカー保証2年(輸入販売総代理店:太平洋商事(株))
PSE適合、PL保険加入済
リサイクル/回収体制も万全
経済産業省指定の一般社団法人JBRCに加入、量販店など既存で設置されている乾電池回収箱に投入していただく事で回収可能です。
使い捨て乾電池に比べ、充電1サイクルにつき、木が1日に吸収する炭素排出量と同等の炭素排出量を削減
(使い捨て乾電池1本あたりの炭素排出量 約35g、成木が吸収できる二酸化炭素量 1日あたり平均33g)

仕様充電本数:付属のTYPE-Cケーブルで2本同時充電可能セット内容4本(2又TYPE-Cケーブル1本付属)種別単3形 AA電圧(V)1.5メーカーbatzone/バットゾーン機能急速充電機能、過充電・過電流防止機能、ショート保護機能、つぎ足し充電機能保証期間メーカー:2年入力電源USB-Type C充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)2220充電可能回数1000回以上RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)充電/0~40、放電/-10~40、RH75%未満最大入力電圧(V)5.5
注意
※USB ACアダプタは付属しません。
※ご使用後や長期間使用しない場合は、必ず機器から電池を取り外してください。
※他の種類の乾電池と一緒に使用しないでください(マンガン/アルカリ/ニッケル/他社製リチウムイオン電池など)
※ショート、分解、過熱、火中投入、+-逆接続などは危険ですのでおやめください。
※乳幼児の手の届かない場所で保管してください。
※不要になった電池は、家電量販店やリサイクル協力店、自治体などの充電池専用回収ボックスをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 日常の電池を使う機器に使えます

従来の1.2ボルトタイプの充電池と違い、1.5ボルトを安定して供給するのでラジオがしっかり聞こえるし、モーターを使う機器は協力パワーを感じます。充電時間が2時間でよいので、従来の一晩かかる従来型の充電池と違い使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする