曜日別特売
SXS2000/2000G Kingston XS2000 外付けSSD プリンストン 38280195

SXS2000/2000G Kingston XS2000 外付けSSD プリンストン 38280195
SXS2000/2000G Kingston XS2000 外付けSSD プリンストン 38280195
SXS2000/2000G Kingston XS2000 外付けSSD プリンストン 38280195

Kingston XS2000 外付けSSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台容量2TB注文コード38280195品番SXS2000/2000G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。

付属品ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル仕様NAND:3D材質金属+プラスチック寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5容量2TB質量(g)28.9温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85対応OSWindows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール速度読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒インターフェースUSB3.2Gen2×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする