UAG-SFPRO12-SH-BK UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ショルダー対応 プリンストン 38280238

UAG-SFPRO12-SH-BK UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ショルダー対応 プリンストン 38280238
UAG-SFPRO12-SH-BK UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ショルダー対応 プリンストン 38280238
UAG-SFPRO12-SH-BK UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ショルダー対応 プリンストン 38280238

UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ショルダー対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード38280238品番UAG-SFPRO12-SH-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。
シリコン製ハンドストラップを搭載。Surfaceペンの取付・取り外し&充電に対応。Surface本体のキックスタンドにフルアクセス。バッグにも収まりやすい薄型ケースです。

仕様耐衝撃特性:強化されたコーナー4角、医療グレードクリーニング耐久テスト済(米国テスト結果であり、日本国内の規制や規定・規則への適合を約束するものではありません)材質TPU、PC、ラバー寸法(mm)幅285×奥行16×高さ200質量(g)170備考UAGショルダーストラップ対応※別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする