UAG-SFPRO12-SP UAG社SURFACE PRO12用ガラスフィルム プリンストン 38280247

UAG-SFPRO12-SP UAG社SURFACE PRO12用ガラスフィルム プリンストン 38280247
UAG-SFPRO12-SP UAG社SURFACE PRO12用ガラスフィルム プリンストン 38280247

UAG社SURFACE PRO12用ガラスフィルム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード38280247品番UAG-SFPRO12-SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。硬度の高い強化ガラスを使用しながらも透明度の高いガラスフィルムです。抗指紋コーティングを施し、汚れにくい仕様。
クリーニングキットとアプリケーターを同梱しており、キレイに貼る事ができます。

セット内容本体、クリーニングキット、取付ガイド、マニュアル(英語)材質ガラス寸法(mm)幅269×奥行0.4×高さ185質量(g)51対応機種Microsoft Surface Pro12インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする