和平フレイズ
フロウト 組み合わせバスケットS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38280990
品番
RG-0485
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
1つでも、組み合わせても、自在にアレンジ可能です。
スパイスや調味料などの収納に便利です
材質
本体:鉄、表面加工:粉体塗装
幅(cm)
39
本体質量(g)
360
高さ(cm)
6.3
奥行き(cm)
11.5