曜日別特売
6032200 生物顕微鏡 ヤガミ 38281130

生物顕微鏡

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード38281130品番6032200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!
総合倍率:40~900×
接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可
対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40×、S60× DIN規格 防カビ加工
鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mm
プレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ
焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付
コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ
照明装置:充電式LED光源(調光可)
安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)
大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg
付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする