付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、USB Type-C ケーブル ( 充電用 )、取扱説明書 ( 保証書 )仕様●マイク:MEMSマイク●出力音圧レベル:95dB±3dB型式デュアルダイナミックドライバー色ブラック出力Bluetooth標準規格 Power Class 1インピーダンス10Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2充電時間イヤホン 約45分、充電ケース 約2時間再生周波数帯域(Hz)5~40000連続再生時間AAC接続時(Sound Control OFF時):最大12.5時間、充電ケース使用時 最大50時間、LDAC接続(Sound Control OFF時):最大8.5時間、充電ケース使用時 最大34時間保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX5通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)8.8伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHz sampling)、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)対応コーデックSBC、AAC、LDAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP