曜日別特売
HP-T250BTB 完全ワイヤレスイヤホン ラディウス 38281428

完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード38281428品番HP-T250BTB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ノイズキャンセリング対応
最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤホン
ファッショナブルなリニューアルカラー
アクティブノイズキャンセリングモード
アンビエントサウンドモード
片耳モード
最大約30時間の長時間バッテリー
IPX5の防滴仕様

付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:97±3dB●連続待ち受け時間:最大50時間型式ダイナミック型ブルー質量(g)イヤホン 約4×2、充電ケース 約28出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.1充電時間イヤホン 約2時間、充電ケース 約2時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間(実測値)ANC ON時:最大7時間、充電ケース使用時 最大21時間、ANC OFF時:最大10時間、充電ケース使用時 最大30時間保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX5通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)6伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックAAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする