付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書)仕様●ドライバー型式:ダイナミック型●出力音圧レベル:90±4dB●連続待ち受け時間:約45時間色ミックス質量(g)イヤホン 約3×2、充電ケース 約30出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3充電時間イヤホン 約1.5時間、充電ケース 約2時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間約3.5時間(実測値)、充電ケース使用時/約17.5時間(実測値)保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX4通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)6.1対応コーデックBluetooth:AAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP