HP-Q10CK イヤホン カナル型 USB Type-C ラディウス 38281787

イヤホン カナル型 USB Type-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード38281787品番HP-Q10CK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Appleデバイスとの互換性が高い
高剛性アルミニウム筐体のUSB-Cイヤホン
Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ
FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー
ディープマウントイヤーピース
ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン
高剛性アルミニウム筐体
波紋から着想を得た独特なフォルム

付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:101±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz型式ダイナミック型ブラック質量(g)約16(ケーブル含む)インピーダンス17Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000コネクタUSB-Cコネクタケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする