曜日別特売
BR-6A-SK-BL 油性ボールペン替芯 SK-0.7芯 ゼブラ 38281905

 

BR-6A-SK-BL 油性ボールペン替芯 SK-0.7芯 ゼブラ 38281905
BR-6A-SK-BL 油性ボールペン替芯 SK-0.7芯 ゼブラ 38281905

油性ボールペン替芯 SK-0.7芯

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1箱(10本)注文コード38281905品番BR-6A-SK-BL
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
適合クリップ-オン スリム(2C 、3C 、4C)、クリップ-オンG(2C 、3C 、4C)、SK-シャーボ+1、SK-シャーボ ケア+1、エアーフィット2+S、クリップ-オン マルチ、クリップ-オン マルチF、クリップ-オン マルチ1000、クリップ-オン マルチ1000S、クリップ-オン マルチ2000、クリップ-オン マルチ3000、データツールU1種別SK-0.7全長(mm)89.8質量(g)0.6適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ最大径(Φmm)3.0インク色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数10本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: 1番書きやすいボールペン
運輸・通信業

色々な種類のボールペンを使っていますが、こちらのジェットストリーム0.7が一番書きやすく、納品書もきれいに仕上がります。

対象商品 : 06418851
2025-03-30
用途: 定期交換
金融・保険業

当然ですが、メーカー純正品です。
何の不具合がありましょうか?
全商品10%オフのお供に!

2025-03-28
用途: 事務所用

ゼブラの油性ボールペンは長年愛用しております。4色+シャープペンシルの本体を使っている中で、やはり黒は減りが早いです。替え芯10本入はとてもありがたいです。

2025-01-06
用途: 事務作業

黒は一番使うので10本パックの替芯は必需品です。何回か購入していますが、インクが出にくいという事は発生していませんので大変満足しています。

対象商品 : 06418851
2022-12-28
用途: 注文伝票の記入や、日誌の記載に使用
茶房結飲食業

毎日、かなり書くので、ボールペンのインクが直ぐに無くなります。替芯が有ることで、かなり安価になるので、ありがたいです。

対象商品 : 06418851
2021-12-20
用途: 事務作業時

4色のうち黒の減りが早いので、10本パックの替芯は助かります。今のところインクが出にくいという事はなく満足しています。

対象商品 : 06418851
2021-01-17
用途: 会社のボールペンの替え
その他業種

量販店では中々置いていないので、価格も安く買え、大変ありがたいです。

対象商品 : 06418867
2020-11-21
用途: 事務作業

定番で使用中。書きやすく、常識的な価格。リピートする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする