- 洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ モノタロウ 38282002

 

- 洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ モノタロウ 38282002
- 洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ モノタロウ 38282002
- 洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ モノタロウ 38282002
モノタロウ

洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ

(669件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(1kg)注文コード38282002品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。
計量スプーン付(約30g)
無リン

用途
綿、麻、合成繊維
<使用量の目安>
30L…25g
40L…33g
45L…38g
55L…46g
商品タイプ本体成分硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、珪酸ナトリウム、ベントナイト、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、サチライシン、蛍光増白剤、香料形状粉末タイプ業務用液性弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※幼児の手の届くところには絶対に置かないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38282002-45846089-- 無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量 LION(ライオン) 45846089無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量LION(ライオン)1個(3.2kg)
1,998
税込2,198
ナショナルブランドの相当品です
38282002-58769877-- 洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ モノタロウ 58769877洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプモノタロウ1箱(1kg)
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38282002-86780838-- 消臭ハイパワーアワーズ ロケット石鹸 86780838消臭ハイパワーアワーズロケット石鹸1個(0.9kg)
359
税込395
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:669
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 業務用シーツ、衣類の洗濯
医療・福祉・介護関連業

洗剤が値上がりする中、まずまずお値打ちなのと、柔軟剤の購入も必要がなくなり、大変助かります。
柔軟剤の効果としては、乾燥機を使っていることもありますが特に他市販品と比べてごわつくこともなく、匂いもあまりきつくないので問題ありません。
何より重たい商品を届けてくれるのが大助かりです。

1が参考にしています
2025-12-04
用途: 飲食店で使用しているおしぼりの洗濯
お食事処 みうらや飲食業

紙おしぼりより、温かい布おしぼりの方が喜ばれるので、以前から利用しています。洗浄力も仕上がりも申し分ありません。

2が参考にしています
2025-12-15
用途: 洗濯用

レビューを見て試しに購入しました。
予想以上に汚れ落ちがいいです。
冷たい水だと少し溶けきれない感じがあるようです。

1が参考にしています
対象商品 : 17191082
2025-12-03
用途: 施設介護時使用
医療・福祉・介護関連業

スーパーなどでは粉洗剤の大パックはなかなか売っていないので、助かります。
お値段もお手頃で、品質も良いので助かっています。これからもリピートします。

対象商品 : 38282002
2025-12-04
用途: 日々の洗濯

以前使用していたものに比べてこちらの商品は過度な匂いも無く、洗浄力も有り使い易いと思います。

2025-12-31
用途: 作業着洗いに

作業着の汚れはよく落ちている気がします。
布へのダメージは、有名メーカー液体洗剤より有るようです。
作業着や靴下等の使用のみで、普段着には使っていません。

2025-10-24
用途: タオル
サービス業

今まではホームセンターで購入していましたが値上がりもしてコスパの良い選択洗剤をさがしていました。商品もとても良くコスパ最高でした。

2025-12-01
用途: 作業着洗濯

液体洗剤が主流になり、粉末タイプの洗剤の種類も減り、値段も高くなりました。粉末タイプの方が何となく汚れ落ちが良いように感じるので、こちらは低価格で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ケース売りはありますか。
回答:
ケース売りはございません。1箱×数量でのご注文となります。
4が参考にしています
2021-01-28
質問:
すすぎは2回以上必要ですか。
回答:
すすぎの回数は特に定めておりません。
5が参考にしています
2021-01-28
質問:
風呂の残り湯を使用して洗濯可能ですか。
回答:
風呂の残り湯もご使用頂けます。
3が参考にしています
2021-01-28
質問:
香りはありますか。
回答:
厳密には香料は配合されておりませんが、洗剤成分特有の臭いがございます。
2が参考にしています
2021-01-28

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする