1280 1280 ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 38282081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1280 1280 ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 38282081
1280 1280 ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 38282081

1280 ツナギ服

(20件のレビュー)
4日以内出荷返品不可名入れ可裾上げ可メーカー直送4日以内出荷とは
ネイビーブルー
サイズ3L
ウエスト(cm)102
内容量1着注文コード38282081品番1280
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

「チョイのび」「らくプリ」動けるにもほどがある!!
生地とプリーツで身体の動きをWサポート!
新機構らくらくプリーツ採用のユニフォーム登場!
関節の自由度100%これが噂ののびるプリーツ!

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
袖口(カフス)・帯持出し/マジックテープ
フロント・胸ポケットファスナー/コイル(スライダー:金属)
ネイビーブルーサイズ3L仕様腰帯脇ゴム仕様、膝・肘にらくプリ採用、背中ノーフォーク仕様、左胸ポケット反射材入りテープ付、ペン差し(左胸)、パンツ部1タック種別長袖つなぎ質量(kg)約1.05(LLサイズ計測)混率(%)ポリエステル65、綿35(プリーツ部/ポリエステル100)股下(cm)80ウエスト(cm)102肩幅(cm)52袖丈(cm)62質量(g/m2)286バスト(cm)126適応身長(cm)177~182生地ツイル色番NB生地性能帯電防止ストレッチ名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24915713
2023-11-27
用途: 整備、溶接
薮谷整機

とても着やすいのですが
袖丈が5センチくらい短いと作業の時袖が邪魔にならなくて
いいとおもいます。

対象商品 : 38282072
2022-03-05
用途: 自動車鈑金塗装・修理
カーメイク下川原自動車・二輪車・自転車関連業

冬季間はツナギ服の中に重ね着をするので、LLサイズを購入しました。
色々なタイプを着てみましたが、これは良いです!
生地もしっかりしていて、肘と膝部分のプリーツで動きやすい。
追加注文したいと思います。

対象商品 : 24915774
2022-02-19
用途: オートバイの整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

過去に膝がこのようになっていて使い勝手良かったのでずっとこういう作りの作業着を探していました
デザイン以外は満足です
チャックがタンク等車体を傷つけないか気になるのでフラップをかぶせるか、チャック無しのフラップ面ファスナー仕様にして欲しい
あとは一番気になる点ですが
暖かい時期用のも検討してるけど半端なくダサいので赤じゃなくて同色か暗色系にして欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 38282081
2022-04-07
用途: 愛車の弄りから日常生活まで。
金融・保険業

最初に手にしたら既存のツナギに比べ随分重い、基本春秋用でしょうか。
まぁ夏場は空調ツナギがばっかりなんで不都合は無いです。
腹周りは伸縮なんで3Lは些か袖も長すぎで2Lでも良かったかも。
直ぐに膝に穴が開きますがジャバラで伸び縮みは耐久性良いかも。

対象商品 : 38282246
2022-03-04
用途: 冬の時期。日常的。
株式会社工房伯楽建設業・工事業

地厚で丈夫なのは良い。伸縮率が少ないのと重たいのが難点。
どちらをとるかですね。

対象商品 : 24915826
2020-12-12
用途: オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

人気商品に比べると割高ですが、満足できる物がなかなかないので試しに購入。
他の方のレビューにもありましたが最大手カーディーラーの支給ツナギに近い生地です。
糸がほつれたりしているところも無く縫製も良さそうですので、耐久性が楽しみです。
当方163㎝でサイズはぴったりのMと余裕のLで迷うのですがMにしてみました。
インナーを着てもきつくはなく丁度いいですね。
ゆったり目に着るのが好みならLでもいいかなという感じです。
ウエストはゴムで絞ってあるので、そういう方には不向きかもしれません。
膝のシャーリングは曲げても突っ張りがなくいい感じです。
ただ肘はあっても無くてもという感じ。
余計な腰ポケットとかが無いのも好印象。
胸ポケットハジッパー付きで安心感があり、スマホ入れは無いのですが、程よい大きさなので横になったりせずいい感じです。
ただ、おそらくデカいスマホは入りません。
ひとつだけ、ジッパー付き胸ポケットの上の蓋の無い小さなポケットは使い道が無いし要りません。
その分コストを下げて頂きたいと思います。
ともあれネームまで入れた甲斐があった良い商品です。
耐久性はまた後でレビューしたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 38282072
2020-12-17
用途: 自動車整備
有限会社舘商会

夏バージョンも冬バージョンもこちらにしています。布地もしっかりしていて着やすく、色味の赤を効かせた感じもいいです。今回から胸元にリフレクターラインが付いて夜間の誘導などにも反射して対向車などから見えることも期待しています。

対象商品 : 24915695
2020-11-23
用途: 自動車整備作業

以前会社から支給されていたメーカーの物なのでその時と同じLLサイズを購入しましたが、その商品より少し大きいようです。
当方身長170センチ60キロで冬場はインナーを着るため、少し大きめを着ますが、この商品は、肘・膝がブリーツになっているので服が突っ張ることはないと思いますのでLサイズで良かったように思います。
生地はとてもしっかりしていて、1着が重たいです。
新品時はゴワゴワしていますが、10回ほど洗濯するとちょうど良い感じになります。
洗濯しても縮みはほとんどありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする