曜日別特売
SUBG4JP1 プレミアムワイヤレスサブウーファー Sonos Sub 4 SONOS 38282128

プレミアムワイヤレスサブウーファー Sonos Sub 4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード38282128品番SUBG4JP1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Sonos Sub 4は、Sonosシステムに迫力満点の低音を加え、あらゆる場面や楽曲の臨場感を向上します。

付属品Sonos Sub 4、電源ケーブル:長さ2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報仕様●CPU:Quad Core 4xA55 1.9GHz●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●イーサネット:ルーターへの有線接続用10/100ポート●接続ボタン:1回押すと、設定中にSonos Sub 4をシステムに追加します。質量(kg)11.79ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)389 ×402 ×158仕上マットメモリー512 MB DDR4 4GB eMMC動作温度(℃)0~40Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHzブロードキャスト対応ルーターに接続。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする