曜日別特売
Minor IV Cream 完全ワイヤレスイヤホン Minor IV MARSHALL 38282460

完全ワイヤレスイヤホン Minor IV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
CREAM
内容量1台注文コード38282460品番Minor IV Cream
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

最高のエントリーレベルのトゥルーワイヤレスイヤホンがリデザインされ、Minor IVとして登場。小型ながらパワフルなマーシャルのシグネチャーサウンド、快適性を追求したデザイン、そして優れたバッテリー寿命を誇り、新しいスタンダードを実現しました。
クラシックなマーシャルルックを備え、30時間のワイヤレス再生時間を実現、日常使いの摩耗にも耐えるように設計されています。新しいイヤホン形状により、より自然なフィット感が得られます。

付属品USB Type-C 充電ケーブル(約 20cm)仕様充電ケース使用時:約30時間CREAM質量(g)約7.39(イヤホン両耳) 約39.41(充電ケース)形式ダイナミック型インピーダンス32Ω通信方式Bluetooth 5.3再生周波数帯域(Hz)20 - 20000充電時間(時間)フル:約1 (イヤホン)約 2 (充電ケース)連続再生時間約7時間ドライバー径(Φmm)12対応コーデックSBC,AAC,LC3防水IPX4(イヤホン)IPX3(充電ケース)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする