曜日別特売
MONITOR3ANC-BLACK ブルートゥースヘッドホン ブラック Monitor III MARSHALL 38282496

ブルートゥースヘッドホン ブラック Monitor III

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード38282496品番MONITOR3ANC-BLACK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

60 年以上にわたる音響のノウハウを活かした高度なノイズキャンセリング技術を搭載し、不要なノイズをシャットアウトし、長時間音楽を楽しむことができます。また、マーシャルの新しいサウンドステージ空間オーディオ技術によって、お気に入りのミュージシャンが目の前にいるかのような没入感を提供します。 フライト中、通勤時、あるいはライブに向かう道中など、どんな環境でも、アダプティブラウドネス機能が周囲の音に応じて音質を調整し、音楽の細かなディテールを再現します。
様々なリスニングスタイルに対応するため、EQ 設定や Spotify、音声アシスタントをスムーズに操作できるカスタマイズ可能な M ボタンを備えています。さらに、風の音を大幅にカットするよう設計されたマイクにより、ノイズキャンセリング機能とクリアな通話音質を損なうことなく楽しむことができます。
内部が赤いベルベットで仕上げられた豪華なハードケースは、ギターケースを思わせるデザインで、マーシャルの音楽レガシーを体現しています。

付属品ヘッドホンケース、USB Type-C to Type-C 充電ケーブル(約 22cm)、USB-C to 3.5mm オーディオケーブル(約 1.23m)質量(g)約250形式ダイナミック型感度91.7 dB SPL (100 mV @ 1 kHz)インピーダンス35Ω通信方式Bluetooth(R)5.3再生周波数帯域(Hz)20 - 20000充電時間(時間)フル:2.5連続再生時間約70時間(ANCオン)、約100時間(ANCオフ)対応コーデックSBC,AAC,LC3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする