曜日別特売
dk350aphv-16gr イソ系 FRP防水用トップコート グリーン PROST's 38282706

dk350aphv-16gr イソ系 FRP防水用トップコート グリーン PROST's 38282706
dk350aphv-16gr イソ系 FRP防水用トップコート グリーン PROST's 38282706

イソ系 FRP防水用トップコート グリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個(20kg)
内容量1個(20kg)注文コード38282706品番dk350aphv-16gr
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。
イソ系で耐候性が高く、紫外線による黄変を防ぎます
FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。

用途補修グリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mL施工面積参考:53平米色番日塗工色番号:N-55近似色危険物の性状非水溶性
注意
※別途、FRP用硬化剤が必要です。トップコートに対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,892/税込2,081
沖縄地方数量1につき3,608/税込3,969
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする