M18-14 充電式防犯センサーライト GLOBAL JAPAN 38283090

M18-14 充電式防犯センサーライト GLOBAL JAPAN 38283090
M18-14 充電式防犯センサーライト GLOBAL JAPAN 38283090
M18-14 充電式防犯センサーライト GLOBAL JAPAN 38283090
M18-14 充電式防犯センサーライト GLOBAL JAPAN 38283090
M18-14 充電式防犯センサーライト GLOBAL JAPAN 38283090
M18-14 充電式防犯センサーライト GLOBAL JAPAN 38283090
M18-14 充電式防犯センサーライト GLOBAL JAPAN 38283090
M18-14 充電式防犯センサーライト GLOBAL JAPAN 38283090
M18-14 充電式防犯センサーライト GLOBAL JAPAN 38283090
M18-14 充電式防犯センサーライト GLOBAL JAPAN 38283090

充電式防犯センサーライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38283090品番M18-14
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

人を感知し自動で約20秒間点灯!
範囲以内に入ると0秒感知で自動点灯。高輝度のLEDライトで理想的な明るさ。
範囲内から離れると約20秒後に自動消灯。
電池交換不要。マグネットシートで簡単取付

セット内容本体、充電ケーブル(USB Type-C)、取付用マグネット×2セット(両面テープ付き)、取扱説明書兼保証書材質ABSサイズ(mm)径82×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする