PGA
イヤホン カナル型 Premium Style
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
38283370
品番
PG-SECE1PK1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホン
仕様
●ヘッドフォンジャック:3.5mmジャック●付属コンポーネント:ヘッドホン●接続技術:有線
色
ピンク