ZU-90S エア・セルマット ZU-90 和泉 38284210

ZU-90S エア・セルマット ZU-90 和泉 38284210
ZU-90S エア・セルマット ZU-90 和泉 38284210
ZU-90S エア・セルマット ZU-90 和泉 38284210
ZU-90S エア・セルマット ZU-90 和泉 38284210

エア・セルマット ZU-90

(61件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1本
幅(mm)300
内容量1本注文コード38284210品番ZU-90S
販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。

用途
一般包装用(軽量品の表面保護に)
材質ポリエチレン幅(mm)300長さ(m)42空気粒高(mm)4空気粒径(mm)10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※お届け先までの道路状況によっては配達をお断りする場合がございます。予めご了承ください。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合は追加料金が必要となります。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 製品の梱包
製造業

ずっとこちらを使用しております。梱包に使用するには問題ありませんが、注文してから届くまでに時間がかかることがあり、在庫があるうちに早めに注文するようにしています。

2025-12-06
用途: 精密機器類の梱包

2層品では普通。10~15kgまでの製品なら使えるが、それ以上は3層品にするか2枚重ねで包むほうが安心。

2024-10-25
用途: 金属部品梱包

厚みがしっかりあり、中の製品を傷をつけずに梱包できる。

対象商品 : 05827814
2023-03-20
用途: 部品の梱包
株式会社シートス

安くて丈夫で梱包時の干渉材に最適です、また保管場所も少なくてすみます。

対象商品 : 08441553
2021-05-07
用途: 梱包作業
Sアイエム企画 グリーンavenue

コストパフォーマンスが高い商品で今後も使っていきたいと思います。

対象商品 : 08440941
2020-09-18
用途: 梱包

好きな大きさに切って使えるので、重宝しております。

対象商品 : 08441553
2020-01-10
用途: 納品時の梱包
共進テック株式会社製造業

かさばるので買いに行くのは大変なので送料無料での配達
とても助かっています。
気持ち厚いのをと思いますが価格を考えれば安いとおもいます。

対象商品 : 05827814
2020-10-26
用途: 機械装置の梱包等

何の問題もありません。値段もお手頃でいつもリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする