曜日別特売
GX-33 / Padded Bag for 5 Mics マイクスタンドケース GATOR Case 38284736

GX-33 / Padded Bag for 5 Mics マイクスタンドケース GATOR Case 38284736
GX-33 / Padded Bag for 5 Mics マイクスタンドケース GATOR Case 38284736
GX-33 / Padded Bag for 5 Mics マイクスタンドケース GATOR Case 38284736
GX-33 / Padded Bag for 5 Mics マイクスタンドケース GATOR Case 38284736
GX-33 / Padded Bag for 5 Mics マイクスタンドケース GATOR Case 38284736
GX-33 / Padded Bag for 5 Mics マイクスタンドケース GATOR Case 38284736
GX-33 / Padded Bag for 5 Mics マイクスタンドケース GATOR Case 38284736

マイクスタンドケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38284736品番GX-33 / Padded Bag for 5 Mics
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

マイク5本とマイクスタンド3本を別々の場所に収納して持ち運びできるケース
丈夫な600デニールのナイロン製外装
取り外し可能なショルダーストラップ付属
外寸:約 1,118 mm(W) x 約 260 mm(D) x 約 210 mm(H)
内寸:約 1,092 mm(W) x 約 203 mm(D) x 約 203 mm(H)
重量:約 1.8 kg

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする