GRR-6L / Molded PE Rack Case ラックケース GATOR Case 38284840

GRR-6L / Molded PE Rack Case ラックケース GATOR Case 38284840
GRR-6L / Molded PE Rack Case ラックケース GATOR Case 38284840
GRR-6L / Molded PE Rack Case ラックケース GATOR Case 38284840
GRR-6L / Molded PE Rack Case ラックケース GATOR Case 38284840

ラックケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38284840品番GRR-6L / Molded PE Rack Case
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

6Uスタンダードサイズラックケース。
ヘビーデューティーながらも外装に軽量ポリエチレンを使用し、堅牢性と携帯性を兼ね揃えたRolling Molded Rack Case Series。
蓋の固定にキャッチロックのみならずキーロックも採用し、万一の蓋の脱落を未然に防ぎます。
ホイールと収納式のハンドルを装備しており、旅行カバンのように転がしての移動も容易です。
外寸:約 565 mm(W) x約 585 mm(D) x 約 330 mm(H)
内寸:約 483 mm(W) x約 419 mm(D) x 約 267 mm(H)
重量:約 8.2 kg

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする