5013APT20 透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン PROST's 38285077

5013APT20 透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン PROST's 38285077
5013APT20 透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン PROST's 38285077
5013APT20 透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン PROST's 38285077
5013APT20 透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン PROST's 38285077

透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個(20kg)
内容量1個(20kg)注文コード38285077品番5013APT20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

非常に耐久性が高く、壊れても補修することができる大変長持ちする優れた造形素材
【1】全光線透過率(積層板)94.5% 【2】硬化後のFRPは淡色かつ透明性に優れます。【3】ガラス繊維、カーボン繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【4】適切なトリムタイムを有し、作業性が良好です。【5】促進剤の入った2液性の樹脂です。

用途造形/補修成分透明タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用)淡色/インパラフィン材質インパラフィン容量(kg)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
注意
※積層用樹脂のため、塗厚1mmが規定です。厚塗りをすると透明度が落ちます。
※淡色透明タイプです。完全な透明ではございません。
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,892/税込2,081
沖縄地方数量1につき3,608/税込3,969
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする