用途補修成分発泡スチロールセット内容発泡スチロール積層用樹脂2kg入・専用促進剤10mlセット・説明書付き使用方法【1】3液製です。 使用前に専用促進剤を0.5%添加・攪拌します。【2】次にFRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。※専用促進剤とFRP用硬化剤は直接混合せず、必ず上記の手順を守ってください。材質発泡スチロール硬化条件気温20℃の場合:樹脂1kgに対し専用促進剤5ml(0.5%)、FRP用硬化剤10ml(1%)を使用硬化時間(時間)約2(20℃)危険等級Ⅱ使用可能時間(分間)約20(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2000mL危険物の性状非水溶性